{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Užitná délka L1 | 349,3 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Délka stopky Ls | 70 mm | |
Upínací šrouby | 232990 TX20 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 232255 36 | |
EAN / GTIN | 4045197592538 | |
Číslo výrobce | 232255 36 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením 36
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
18 205,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
22 828,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
20 034,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 36 ;47 | 36 ;36,99 | 36 ;47 |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 8×D | 8×D | 8×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužel |
Užitná délka L1 | 349,3 | 296 | 349,3 |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |