{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HiPer-Drill | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Typ | HB7530 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 28 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,42 mm/ot. | |
Semi-standardní | ano | |
Počet břitů Z | 2 | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231640 28,5 | |
EAN / GTIN | 4045197604729 | |
Číslo výrobce | 231640 28,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vyměnitelný břit HiPer-Drill m7 28,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
4 331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
4 331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 28,5 | 28,5 |
Počet výměn/řezání | 1 | 1 |
Řezný materiál | TK | TK |
Typ | HB7530 | HB7630 |
Vrcholový úhel | 135 | 135 |
Pro základní prvek velikosti | 28 | 28 |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání |