{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI3MILL | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení L1 | 25 mm | |
Celková délka Lcelk. | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 49 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 3,4 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,9 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 159,9 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TP..1003.. | |
Označení výrobce | HM390 ETP D25-4-C25-10 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 226480 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075314052 | |
Číslo výrobce | 3328006 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Rohová fréza HELI3MILL 25/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
9 657,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
8 663,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
9 739,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
9 896,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 25 | 25 | 30 | 50 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Šikmé zanořování ;Kruhové frézování | Rohové frézování ;Kruhové frézování ;Ramping | Rohové frézování | Kruhové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TP..1003.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ břitu DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 | 90 | 90 |