Rohová fréza HELI3MILL 32/4L mm

Artiklové číslo: 226480 32/4L
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI3MILL
⌀ břitu DC 32 mm
Počet břitů Z 4
Provedení stopky válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení L1 40 mm
Celková délka Lcelk. 200 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
⌀ D3 28 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 60,4 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 63 mm
Vrtací kruhové frézování ap 3,3 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 2,1 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 220,9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička TP..1003..
Označení výrobce HM390 ETP D32-4-C32-10-B
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 226480 32/4L
EAN / GTIN 7291075314021
Číslo výrobce 3107039

Popis

Provedení:

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky č. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku