TPKT 1003PDR ST900

Artiklové číslo: 226502 ST900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada HELI3MILL
    Rohový rádius 0,8 mm
    Typ IC808
    Řezný materiál TK
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky TPKT 1003PDR
    Posuv fz 0,15 mm
    Počet výměn/řezání 3
    Geometrie PDR
    Označení výrobce HM390 TPKT 1003PDR IC808
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 226502 ST900
    EAN / GTIN 7291075313611
    Číslo výrobce 5607513

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    300
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    280
    Ocel < 900 N/mm
    P
    260
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    240
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    220
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
    Směrné hodnoty pro ae = 0,3 až 1 × D / ap max = 8,0 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku