{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI3MILL | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení L1 | 25 mm | |
Celková délka Lcelk. | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 49 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 3,4 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,9 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 159,9 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TP..1003.. | |
Označení výrobce | HM390 ETP D25-3-C25-10 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 226480 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075313901 | |
Číslo výrobce | 3106414 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza HELI3MILL 25/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
9 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
9 266,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 25 | 30 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TP..1003.. | LO.U0904.. |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ břitu DC | 25 | 25 |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |