{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka řezu ap max | 2 mm | |
Délka vyložení L1 | 50 mm | |
Celková délka Lcelk. | 170 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNEX 040308 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215177 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406570040 | |
Číslo výrobce | 215177 25/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° 25/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
9 896,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
8 663,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
9 739,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 50 | 25 | 30 |
Použití frézy | Kruhové frézování | Rohové frézování ;Kruhové frézování ;Ramping | Rohové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ břitu DC | 25 | 25 | 25 |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 | 90 |