{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Délka vyložení L1 | 25 mm | |
Celková délka Lcelk. | 180 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 47 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,9 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,88 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 19,5 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1335.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215565 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197601803 | |
Číslo výrobce | 215565 25/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza GARANT Softcut 90° MTC 25/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
8 663,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
9 739,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
9 896,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 25 | 30 | 50 |
Použití frézy | Rohové frézování ;Kruhové frézování ;Ramping | Rohové frézování | Kruhové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ břitu DC | 25 | 25 | 25 |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 | 90 |