{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Délka vyložení L1 | 35 mm | |
Celková délka Lcelk. | 180 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 47 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,9 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,88 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 19,5 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1335.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215565 25/2L | |
EAN / GTIN | 4045197409058 | |
Číslo výrobce | 215565 25/2L |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Rohová fréza GARANT Softcut 90° MTC, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 25/2Lmm
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
7 455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
7 665,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
7 980,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
7 219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 4 | 2 |
Použití frézy | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 180 mm | 200 mm | 40 mm | 170 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ne | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1335.. | AP.. 1805.. | AP.. 1805.. | AP.. 1003.. |
⌀ břitu DC | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 25 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |