{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Ramping; Ramping; rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Délka vyložení L1 | 50 mm | |
Celková délka Lcelk. | 170 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 45 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,6 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 19,25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TOMT060508 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 226400 25/2L | |
EAN / GTIN | 4960664914203 | |
Číslo výrobce | THN08494 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MEV 25/2L mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
6 945,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
7 455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
7 219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Použití frézy | Ramping ;Ramping ;rohové frézování | Rohové frézování ;Kruhové frézování ;Ramping | Kruhové frézování ;Ramping ;Rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 170 | 180 | 170 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TOMT060508 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ břitu DC | 25 | 25 | 25 |
⌀ stopky Ds h6 | 25 | 20 | 25 |