{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Ramping; Ramping; rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Délka vyložení L1 | 40 mm | |
Celková délka Lcelk. | 150 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 35 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 38 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,8 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 14,25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TOMT060508 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 226400 20/2L | |
EAN / GTIN | 4960664914197 | |
Číslo výrobce | THN08493 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza 90° MEV, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 20/2Lmm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
6 585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
6 746,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
6 589,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Použití frézy | Ramping; Ramping; rohové frézování | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 150 mm | 160 mm | 150 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka | stopka Weldon |
⌀ břitu DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |