{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Stupňové frézování; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 10 mm | |
Délka vyložení L1 | 40 mm | |
Celková délka Lcelk. | 150 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOMU.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225200 20/2L | |
EAN / GTIN | 4960664648115 | |
Číslo výrobce | THN05013 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MEW 20/2L mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
6 716,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
6 746,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
6 589,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Délka vyložení L1 | 40 | 30 | 50 |
Použití frézy | Stupňové frézování ;Rohové frézování | Rohové frézování ;Kruhové frézování ;Ramping | Kruhové frézování ;Ramping ;Rohové frézování |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOMU.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka | stopka Weldon |
⌀ břitu DC | 20 | 20 | 20 |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 | 90 |