{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Stupňové frézování; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 10 mm | |
Délka vyložení L1 | 30 mm | |
Celková délka Lcelk. | 110 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOMU.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225200 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664648108 | |
Číslo výrobce | THN05011 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MEW 20/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
6 421,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
6 956,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
8 846,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
7 980,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Délka vyložení L1 | 30 | 25 | 30 | 40 |
Použití frézy | Stupňové frézování ;Rohové frézování | Rohové frézování ;Kruhové frézování ;Ramping | Rohové frézování | Kruhové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOMU.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ stopky Ds h6 | 20 | 16 | 20 | 20 |