{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Stupňové frézování; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 15 mm | |
Délka vyložení L1 | 40 mm | |
Celková délka Lcelk. | 130 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOMU.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 15 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225200 32/2 | |
EAN / GTIN | 4960664648276 | |
Číslo výrobce | THN05057 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MEW 32/2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
3 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
7 508,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ břitu DC | 32 | 32 |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 |
⌀ stopky Ds h6 | 32 | 32 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |