{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Stupňové frézování; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 10 mm | |
Délka vyložení L1 | 40 mm | |
Celková délka Lcelk. | 130 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOMU.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225200 32/4 | |
EAN / GTIN | 4960664648214 | |
Číslo výrobce | THN05033 |