{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Stupňové frézování; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 10 mm | |
Délka vyložení L1 | 32 mm | |
Celková délka Lcelk. | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOMU.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225200 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664648153 | |
Číslo výrobce | THN05021 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MEW 25/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
6 716,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
9 266,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 32 | 30 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOMU.. | LO.U0904.. |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ břitu DC | 25 | 25 |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |