Rohová fréza 90° MEW 40/5L mm

Artiklové číslo: 225200 40/5L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Stupňové frézování; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 40 mm
Počet břitů Z 5
Provedení stopky válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Stupňové frézování; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 10 mm
Délka vyložení L1 50 mm
Celková délka Lcelk. 150 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička LOMU..
Velikost vyměnitelných destiček 10
Šroub pro vyměnitelné destičky 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 225200 40/5L
EAN / GTIN 4960664648221
Číslo výrobce THN05035

Popis

Provedení:

Hospodárné se 4 břity.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku