{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 200 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 75 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Maximální hloubka řezu ap max | 12 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 207 mm | |
Celková délka Lcelk. | 60 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 60 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP.. 1806 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kazeta | 229765 | |
Šroub pro kazetu | 229704 | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 224000 200/10 | |
EAN / GTIN | 4960664533091 | |
Číslo výrobce | THN01334 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rovinná fréza 75° MSRS 200/10 mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
50 440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
31 238,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 60 mm | 60 mm |
Celková délka Lcelk. | 60 mm | 63 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP.. 1806 | SE.. 1203.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 200 mm | 200 mm |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza |