{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 160 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 75 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Maximální hloubka řezu ap max | 12 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 167 mm | |
Celková délka Lcelk. | 60 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP.. 1806 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kazeta | 229765 | |
Šroub pro kazetu | 229704 | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 224000 160/8 | |
EAN / GTIN | 4960664533053 | |
Číslo výrobce | THN01326 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |