{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 200 mm | |
Počet břitů Z | 12 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 75 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Maximální hloubka řezu ap max | 12 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 207 mm | |
Celková délka Lcelk. | 60 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 60 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP.. 1806 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 224000 200/12 | |
EAN / GTIN | 4960664533107 | |
Číslo výrobce | THN01335 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rovinná fréza 75° MSRS 200/12 mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
55 289,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
37 482,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 12 | 12 |
Upínací otvor ⌀ | 60 | 60 |
Vnitřní chlazení | ne | ano |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 200 | 200 |
Úhel nastavení κ | 75 | 45 |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza |