• Zboží nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Alternativa k tomuto produktu:

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SPMT 1806 EDER-NB3P, pro rovinné/rohové frézy, PR1230, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 224023 ST1400

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SPMT 1806 EDER-NB3P
Typ ST1400
Typ PR1230
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,06 - 0,15 mm
Použití s měkkým řezem
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 6,35 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 224023 ST1400
EAN / GTIN 4960664609659
Číslo výrobce TKC05461
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
160
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Speciální geometrie vyměnitelných břitových destiček zajišťuje snížené řezné síly a zlepšené odlamování třísek. Všechny typy se speciálními břity pro vysoký posuv.

Použití:

NB2P / NB3P: Pro snížené řezné síly. Speciálně pro velká vyložení a tenké obrobky.

Poznámka:

Frézy jsou osazovány střídavě stejným počtem vyměnitelných destiček ve tvaru NB2 a NB3. Respektujte prosím pokyny pro přiřazení na nosiči.
Směrné hodnoty pro ae = 1×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku