{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 125 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 75 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Maximální hloubka řezu ap max | 12 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 132 mm | |
Celková délka Lcelk. | 60 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP.. 1806 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kazeta | 229765 | |
Šroub pro kazetu | 229704 | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 224000 125/6 | |
EAN / GTIN | 4960664533015 | |
Číslo výrobce | THN01318 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rovinná fréza 75° MSRS 125/6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
29 869,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
20 890,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 |
Upínací otvor ⌀ | 40 | 40 |
Vnitřní chlazení | ne | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP.. 1806 | SN.U ;ON.U |
⌀ břitu DC | 125 | 125 |
Úhel nastavení κ | 75 | 45 |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza |