{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 75 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Maximální hloubka řezu ap max | 12 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 87 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP.. 1806 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kazeta | 229765 | |
Šroub pro kazetu | 229704 | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 224000 80/4 | |
EAN / GTIN | 4960664532933 | |
Číslo výrobce | THN01302 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rovinná fréza 75° MSRS, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 80/4mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
16 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
13 991,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | 27 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ano |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 80 mm | 80 mm |
Úhel nastavení κ | 75 stupeň | 45 stupeň |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza |