{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 160 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 75 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Maximální hloubka řezu ap max | 12 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 167 mm | |
Celková délka Lcelk. | 60 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP.. 1806 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 224000 160/10 | |
EAN / GTIN | 4960664533060 | |
Číslo výrobce | THN01327 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rovinná fréza 75° MSRS 160/10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
43 966,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
29 978,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 10 | 10 |
Vnitřní chlazení | ne | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP.. 1806 | SN.U ;ON.U |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 160 | 160 |
Úhel nastavení κ | 75 | 45 |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza |