Rovinná fréza TwinCut 45° normální dělení 160/10 mm

Artiklové číslo: 213415 160/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Počet břitů Z: 10
  • Úhel nastavení κ: 45
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TwinCut
⌀ břitu DC 160 mm
Počet břitů Z 10
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Maximální vnější ⌀ Dmax pro ON.U destičky 171,8 mm
Maximální vnější ⌀ Dmax pro SN.U destičky 175,2 mm
Celková délka Lcelk. pro SN.U destičky 63 mm
Celková délka Lcelk. pro ON.U destičky 61,3 mm
Upínací otvor ⌀ 40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SN.U; ON.U
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Podložka 219897
Upínací šroub pro podložku 219899
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213415 160/10
EAN / GTIN 4045197605535
Číslo výrobce 213415 160/10

Popis

Provedení:

Od ⌀ 160 mm pro upínače dle DIN 2079 se 4 dodatečnými upevňovacími otvory a bez vnitřního chlazení.

Použití:

S oboustrannými 8břitými destičkami (ON.U) nebo 4břitými destičkami (SN.U).

Náhradní díl:

Podložka č. 219897 (použitelné pro oba typy vyměnitelných destiček).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.
Není přípustné žádné smíšené osazení ON.U a SN.U.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku