Frézovací vyměnitelné břitové destičky SNMU 14T7 ANER, pro rovinné frézy TwinCut, HB7510, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 213452 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    588,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    490,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 970 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNMU 14T7 ANER
Typ ST1400
Řezný materiál HB7510
Řezný materiál TK
Maximální hloubka řezu ap max 6 mm
Posuv fz na zub 0,25 mm
Počet výměn/řezání 8
Tloušťka destičky E 7 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213452 ST1400
EAN / GTIN 4045197605986
Číslo výrobce 213452 ST1400
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
220
Ocel < 1400 N/mm
P
200
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Oboustranná s 2×4 břity.

Doporučení:

Pro nejvyšší kvalitu povrchu zvolte toleranci destiček E a zkombinujte ji se širokou dokončovací destičkou (destičkami).

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku