{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1 mm | |
Délka vyložení L1 | 30 mm | |
Celková délka Lcelk. | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 25 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 30 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,35 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 7,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOGU 0303.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221950 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664741229 | |
Číslo výrobce | THN07590 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 16/2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
5 421,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
5 434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
5 381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování | Kruhové frézování ;Kruhové frézování ;Stupňové frézování |
Celková délka Lcelk. | 100 | 150 | 100 |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 25 | 24 | 26 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 30 | 30 | 30 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |