{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1 mm | |
Délka vyložení L1 | 80 mm | |
Celková délka Lcelk. | 160 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 33 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 38 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,52 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 11,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOGU 0303.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221950 20/3L | |
EAN / GTIN | 4960664741434 | |
Číslo výrobce | THN07654 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 20/3L mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
7 548,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
6 807,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 |
Délka vyložení L1 | 80 | 80 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování | Kruhové frézování ;Kruhové frézování ;Stupňové frézování |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ břitu DC | 20 | 20 |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,52 | 1,62 |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 11,3 | 12,4 |