{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1 mm | |
Délka vyložení L1 | 120 mm | |
Celková délka Lcelk. | 200 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 57 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,74 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 23,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOGU 0303.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221950 32/5L | |
EAN / GTIN | 4960664741458 | |
Číslo výrobce | THN07658 |