Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 20/4 mm

Artiklové číslo: 221950 20/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 20 mm
Počet břitů Z 4
Provedení stopky válcová stopka
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
⌀ D3 13 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1 mm
Délka vyložení L1 50 mm
Celková délka Lcelk. 130 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 33 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 38 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,52 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 11,3 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička LOGU 0303..
Šroub pro vyměnitelné destičky 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Úhel nastavení κ 15 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221950 20/4
EAN / GTIN 4960664741267
Číslo výrobce THN07597

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku