{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1 mm | |
Délka vyložení L1 | 50 mm | |
Celková délka Lcelk. | 130 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 33 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 38 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,52 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 11,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOGU 0303.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221950 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664741250 | |
Číslo výrobce | THN07596 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 20/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
6 316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
6 973,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 |
Celková délka Lcelk. | 130 | 180 |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOGU 0303.. | XOM.060310 |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ D3 | 13 | 12 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 33 | 32 |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 11,3 | 10,13 |