Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 25/4 mm

Artiklové číslo: 221950 25/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 25 mm
    Počet břitů Z 4
    Provedení stopky válcová stopka
    Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění HPC
    ⌀ D3 18 mm
    Maximální hloubka řezu ap max 1 mm
    Délka vyložení L1 60 mm
    Celková délka Lcelk. 140 mm
    ⌀ stopky Ds h6 25 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 43 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 48 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 1,05 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 16,3 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička LOGU 0303..
    Šroub pro vyměnitelné destičky 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Úhel nastavení κ 15 stupeň
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 221950 25/4
    EAN / GTIN 4960664741298
    Číslo výrobce THN07600

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 25/4 mm

    Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 25/4 mm

    na poptávku
    Momentálně není skladem
    0 ks okamžitě k dodání
    7 669,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    6 ks okamžitě k dodání
    8 737,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Celková délka Lcelk. 140 180
    Vnitřní chlazení ano ano
    Vhodná vyměnitelná břitová destička LOGU 0303.. ANGX10T308ZE.R
    ⌀ D3 18 19
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 43 44
    Úhel šikmého zanořování αmax 1,05 1,15
    Druh produktu Kopírovací fréza Kopírovací fréza

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku