Fréza s vysokým posuvem 7792VX 16/2 mm

Artiklové číslo: 221900 16/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 16 mm
    Počet břitů Z 2
    Provedení stopky válcová stopka
    Použití frézy Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění HPC
    ⌀ D3 5 mm
    Maximální hloubka řezu ap max 0,9 mm
    Délka vyložení L1 25 mm
    Celková délka Lcelk. 188 mm
    ⌀ stopky Ds h6 16 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 21 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 30 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 2,73 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 4,2 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička XD..
    Velikost vyměnitelných destiček 06
    Šroub pro vyměnitelné destičky 229915 (T7; 0,8 Nm)
    Úhel nastavení κ 10 stupeň
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 221900 16/2
    EAN / GTIN 2050002058453
    Číslo výrobce 5673240

    Popis

    Popis:

    Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Fréza s vysokým posuvem 7792VX 16/2 mm

    Fréza s vysokým posuvem 7792VX 16/2 mm

    na poptávku
    Ihned k dodání
    2 ks okamžitě k dodání
    9 854,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    28 ks okamžitě k dodání
    5 540,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Počet břitů Z 2 2
    Použití frézy Kruhové frézování ;Kolmé frézování ;Ramping Kruhové frézování ;Kruhové frézování ;Stupňové frézování
    ⌀ břitu DC 16 16
    Strategie obrábění HPC HPC
    ⌀ stopky Ds h6 16 16
    ⌀ D3 5 10
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 4,2 8,4

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku