{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | LOGIQ4FEED | |
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Délka vyložení L1 | 80 mm | |
Celková délka Lcelk. | 150 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 63 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,8 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,2 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 42,97 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNMU040310.. | |
Úhel nastavení κ | 17 stupeň | |
Označení výrobce | FFX4 ED32-5-080-W32-04 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221101 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075392807 | |
Číslo výrobce | 3336678 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED 32/5
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
11 481,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
8 479,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 80 | 70 |
Úhel nastavení κ | 17 | 20 |
Celková délka Lcelk. | 150 | 150 |
⌀ D3 | 24,6 | 26 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 63 | 62 |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 42,97 | 24,4 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |