{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | LOGIQ4FEED | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Délka vyložení L1 | 80 mm | |
Celková délka Lcelk. | 140 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 42,6 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 49 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,8 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,8 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 28,64 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNMU040310.. | |
Úhel nastavení κ | 17 stupeň | |
Označení výrobce | FFX4 ED25-4-080-W25-04 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221101 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075392784 | |
Číslo výrobce | 3336676 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, stopka Weldon, ⌀ DC / počet břitů Z: 25/4
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
10 784,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
7 508,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 |
Celková délka Lcelk. | 140 mm | 140 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,8 stupeň | 1,15 stupeň |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |