{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | LOGIQ4FEED | |
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Délka vyložení L1 | 50 mm | |
Celková délka Lcelk. | 110 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 24,6 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 31 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,8 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 4,3 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 11,97 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNMU040310.. | |
Úhel nastavení κ | 17 stupeň | |
Označení výrobce | FFX4 ED16-2-050-W20-04 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221101 16/2 | |
EAN / GTIN | 7291075392746 | |
Číslo výrobce | 3336672 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, stopka Weldon, ⌀ DC / počet břitů Z: 16/2
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
8 182,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
5 237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
5080,00 CZK
3 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 8,6 mm | 8 mm | 10 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 24,6 mm | 24 mm | 26 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 31 mm | 30 mm | 30 mm |
Úhel šikmého zanořování αmax | 4,3 stupeň | 3,73 stupeň | 2,39 stupeň |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |