Rohová fréza 90° 5720VZ16 80/5 mm

Artiklové číslo: 220803 80/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 80 mm
Počet břitů Z 5
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 16 mm
Celková délka Lcelk. 50 mm
Upínací otvor ⌀ 27 mm
⌀ D3 64 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 144 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 158 mm
Vrtací kruhové frézování ap 4 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 2,03 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 70,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička ZD.. 16M5
Šroub pro vyměnitelné destičky 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 220803 80/5
EAN / GTIN 4059782501713
Číslo výrobce 5673316

Popis

Provedení:

Frézovací hlavy s válcovou stopkou mají vyvážení G = 6,3 při 30 000 ot./min. Nástrčné frézy a frézy s modulárním rozhraním musejí být vyvažovány spolu s upínačem před zahájením vysokorychlostního obrábění. Konstrukce dovoluje upnutí všech rádiusových vyměnitelných destiček do re = 6,0 mm bez modifikace upínače a bez korekce délky.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Rohová fréza 90° 5720VZ16 80/5 mm

Rohová fréza 90° 5720VZ16 80/5 mm

na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
21 216,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
20 176,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 5 5
Upínací otvor ⌀ 27 27
Použití frézy Kruhové frézování ;Ramping ;Rohové frézování Rohové frézování
Celková délka Lcelk. 50 50
Vnitřní chlazení ano ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička ZD.. 16M5 BG.. 15L5..
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku