ZDET 16M503 PDFR-721 ALU

Artiklové číslo: 220810 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 029,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    858,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky ZDET 16M5 PDFR-721
Typ ALU
Typ GH1
Řezný materiál TK
fz pro hrubování do ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz pro předběžné dokončování ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz pro dokončování ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Tloušťka destiček S 5 mm
Počet výměn/řezání 2
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 220810 ALU
EAN / GTIN 2050002058354
Číslo výrobce 5665804

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1640
Hliník (krátké třísky)
N
1370
Al > 10% Si
N
1095
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Doporučení:

Při výměně vyměnitelných destiček je nutno také vyměnit šroub. Náhradní šrouby jsou dodávány s vyměnitelnými destičkami.

Poznámka:

fz pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku