{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 16 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 48 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 4 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 6,35 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 22,5 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZD.. 16M5 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 220806 32/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058330 | |
Číslo výrobce | 5672894 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza 90° 5720VZ16, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 32/2mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
11 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
8 505,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
7 560,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | Rohové frézování | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | 42 mm | 35 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Provedení stopky | se závitem | se závitem | se závitem |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |