{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 54 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 8 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 4,39 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 19,56 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZDHT 1505 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219878 4 (15IP) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 211757 32/2 | |
EAN / GTIN | 4062406681869 |