Rohová fréza na hliník, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 42/4

Artiklové číslo: 211757 42/4
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 42 mm
Počet břitů Z 4
Provedení stopky se závitem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Celková délka Lcelk. 40 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Upínací závit M M16
⌀ D3 32 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 74 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 82 mm
Vrtací kruhové frézování ap 9 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 2,9 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 29,56 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička ZDHT 1505
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219878 4 (15IP)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 211757 42/4
EAN / GTIN 4067263107071
Číslo výrobce 211757 42/4

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný frézovací systém pro vysoké řezné rychlosti. Naprosto přesné uložení vyměnitelných destiček. Maximální odolnost proti zkrutu díky optimalizovanému zajištění odstředivé síly.

Pozor:

Před použitím vyměnitelné břitové destičky č. 211776 ALU (r = 5,0 mm) a 211777 ALU (r = 6,0 mm) musíte upravit lůžka vyměnitelných břitových destiček na fréze.

Poznámka:

Doporučený utahovací moment pro upevnění upínacích šroubů č. 219878 4 a 219878 5 je 3,2 Nm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku