ZDET 16M512 FR-721 ALU

Artiklové číslo: 220816 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 070,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    892,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky ZDET 16M512 FR-721
    Typ ALU
    Typ GH1
    Řezný materiál TK
    fz pro hrubování do ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
    fz pro předběžné dokončování ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
    fz pro dokončování ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
    Tloušťka destiček S 5 mm
    Počet výměn/řezání 2
    Rohový rádius 1,2 mm
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 220816 ALU
    EAN / GTIN 4059782504240
    Číslo výrobce 5661037

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    1640
    Hliník (krátké třísky)
    N
    1370
    Al > 10% Si
    N
    1095
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Doporučení:

    Při výměně vyměnitelných destiček je nutno také vyměnit šroub. Náhradní šrouby jsou dodávány s vyměnitelnými destičkami.

    Poznámka:

    fz pro ae = 0,3×D.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku