Rohová fréza 90° 5720VZ16 32/2 mm

Artiklové číslo: 220800 32/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 32 mm
    Počet břitů Z 2
    Provedení stopky válcová stopka
    Úhel nastavení κ 90 stupeň
    Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
    Vnitřní chlazení ano
    Maximální hloubka řezu ap max 16 mm
    Délka vyložení L1 75 mm
    Celková délka Lcelk. 135 mm
    ⌀ stopky Ds h6 32 mm
    ⌀ D3 16 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 48 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 62 mm
    Vrtací kruhové frézování ap 4 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 6,35 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 22,5 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička ZD.. 16M5
    Šroub pro vyměnitelné destičky 229900 (TP20; 6,0 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 220800 32/2
    EAN / GTIN 2050002058248
    Číslo výrobce 5681125

    Popis

    Provedení:

    Frézovací hlavy s válcovou stopkou mají vyvážení G = 6,3 při 30 000 ot./min. Nástrčné frézy a frézy s modulárním rozhraním musejí být vyvažovány spolu s upínačem před zahájením vysokorychlostního obrábění. Konstrukce dovoluje upnutí všech rádiusových vyměnitelných destiček do re = 6,0 mm bez modifikace upínače a bez korekce délky.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku