{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | ZDET 16M508 FR-721 | |
Typ | ALU | |
Typ | GH1 | |
Řezný materiál | TK | |
fz pro hrubování do ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz pro předběžné dokončování ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz pro dokončování ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Tloušťka destiček S | 5 mm | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 220814 ALU | |
EAN / GTIN | 4059782503922 | |
Číslo výrobce | 5665949 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
ZDET 16M508 FR-721, GH1, Typ: ALU
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 029,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
858,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 855 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
381 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
672,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
560,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 6 | 6 |
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | ZDET 16M508 FR-721 | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Typ | GH1 | HUM310 | HU7710 |
Typ | ALU | ALU | ALU |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |