{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 52 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 16 mm | |
Celková délka Lcelk. | 45 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 88 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 102 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 3,37 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 42,5 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZD.. 16M5 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 220803 52/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058286 | |
Číslo výrobce | S51813269 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza 90° 5720VZ16, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 52/4mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
14 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
9 581,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
9 214,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 5 | 5 |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Celková délka Lcelk. | 45 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZD.. 16M5 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
⌀ břitu DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |