Rohová fréza 90° 5720VZ16 50/4 mm

Artiklové číslo: 220803 50/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 50 mm
Počet břitů Z 4
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 16 mm
Celková délka Lcelk. 45 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
⌀ D3 34 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 84 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 98 mm
Vrtací kruhové frézování ap 4 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 3,53 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 40,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička ZD.. 16M5
Šroub pro vyměnitelné destičky 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 220803 50/4
EAN / GTIN 2050002058279
Číslo výrobce 5673174

Popis

Provedení:

Frézovací hlavy s válcovou stopkou mají vyvážení G = 6,3 při 30 000 ot./min. Nástrčné frézy a frézy s modulárním rozhraním musejí být vyvažovány spolu s upínačem před zahájením vysokorychlostního obrábění. Konstrukce dovoluje upnutí všech rádiusových vyměnitelných destiček do re = 6,0 mm bez modifikace upínače a bez korekce délky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku