Korunková fréza 12/M5

Artiklové číslo: 217253 12/M5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Nejmenší ⌀ otvoru D 9,6 mm - 11,7 mm
    Rozměr závitu M M5 mm
    Materiál frézy se závitem, ocel
    Vnitřní chlazení ano
    Výměna nástroje PowerCard
    Pro typ destiček P12
    Vnitřní ⌀ d1 9,5 mm
    Maximální hloubka řezu Smax 1,1 mm
    Délka vyložení L1 10 mm
    Celková délka Lcelk. 13,5 mm
    Provedení stopky se závitem
    Sada upínacích šroubů 219832 (8IP; 1,0 Nm)
    ⌀ vrtání 16 mm
    Hloubka závitu 10 mm
    Druh produktu Korunková fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 217253 12/M5
    EAN / GTIN 4045197597878
    Číslo výrobce 217253 12/M5

    Popis

    Poznámka:

    Skutečná hloubka zápichu Smax se vypočítá takto: (D-d1) / 2.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku