Korunková fréza 27/M8

Artiklové číslo: 217253 27/M8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nejmenší ⌀ otvoru D 22 mm - 37 mm
Rozměr závitu M M8 mm
Materiál frézy se závitem, ocel
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Pro typ destiček P26
Vnitřní ⌀ d1 13,6 mm
Maximální hloubka řezu Smax 11,5 mm
Délka vyložení L1 18 mm
Celková délka Lcelk. 22,6 mm
Provedení stopky se závitem
Sada upínacích šroubů 219819 (20IP; 5,7 Nm)
⌀ vrtání 16 mm
Hloubka závitu 18 mm
Druh produktu Korunková fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 217253 27/M8
EAN / GTIN 4045197597892
Číslo výrobce 217253 27/M8

Popis

Provedení:

Extra štíhlé provedení pro frézování závitů.

Poznámka:

Skutečná hloubka zápichu Smax se vypočítá takto: (D-d1) / 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku