{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nejmenší ⌀ otvoru D | 14 mm - 22 mm | |
Rozměr závitu M | M5 mm | |
Materiál frézy | se závitem, ocel | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Pro typ destiček | P16 | |
Vnitřní ⌀ d1 | 9,5 mm | |
Maximální hloubka řezu Smax | 6,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 15 mm | |
Celková délka Lcelk. | 18,5 mm | |
Provedení stopky | se závitem | |
Sada upínacích šroubů | 219818 (8IP; 3,8 Nm) | |
Hloubka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Korunková fréza |
Katalogové číslo | 217253 16/M5 | |
EAN / GTIN | 4062406060060 | |
Číslo výrobce | 217253 16/M5 |