Korunková fréza 18/M6

Artiklové číslo: 217253 18/M6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nejmenší ⌀ otvoru D 14 mm - 22 mm
Rozměr závitu M M6 mm
Materiál frézy se závitem, ocel
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Pro typ destiček P16
Vnitřní ⌀ d1 11 mm
Maximální hloubka řezu Smax 5,5 mm
Délka vyložení L1 15 mm
Celková délka Lcelk. 18,5 mm
Provedení stopky se závitem
Sada upínacích šroubů 219818 (8IP; 3,8 Nm)
⌀ vrtání 16 mm
Hloubka závitu 15 mm
Druh produktu Korunková fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 217253 18/M6
EAN / GTIN 4045197597885
Číslo výrobce 217253 18/M6

Popis

Poznámka:

Skutečná hloubka zápichu Smax se vypočítá takto: (D-d1) / 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku